INA
INA
INA NA4909-2RSR-XL
INA INA
描述
INA NA4909-2RSR-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA4909-2RSR
BDI部件号
18317057
详情
164.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NA4909-2RSR-XL/p/18317057
单价(不含税)
¥164.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802216943
重量 / Kilogram
0.284
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NA49092RS
重量/磅
0.639
详细描述
Needle Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米