INA
INA
INA NK85/35-XL#EN
INA INA
描述
INA NK85/35-XL#EN ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 85MM Bore; 105MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NK85/35
BDI部件号
1175682
详情
260.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NK85-35-XL%23EN/p/1175682
单价(不含税)
¥260.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802701074
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
NK85/35
重量/磅
1.323
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 85MM Bore; 105MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米