NSK
NSK
IR-324028
NSK NSK
描述
NSK IR-324028
Needle Roller Bearing; 32MM Bore; 40MM Outside Diameter; 28MM Width
制造商部件号
IR-324028
BDI部件号
24666038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IR-324028/p/24666038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||