https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg IR 6849 C
796097 非推力滚针轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

IR 6849 C

描述

RBC BEARINGS IR 6849 C

Needle Bearing Inner Ring; 4-1/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

IR 6849 C

BDI部件号
796097

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400011000
重量 / Kilogram
1.96
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Precision Ground
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
3.47
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 4-1/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新