IR 7X10X16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnMk5TOHhNREkwTVRNek5EVTNOVEV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MTViY2RiMjIyYWE5NzgwZTE0YjE0YTAxYmRmOWUzZTc3YjQ5YTU5YzFiY2FmN2Y4ZGUyMjQzYTMzNzkwOTk0
1303136 非推力滚针轴承 

SKF SKF

IR 7X10X16

描述

SKF IR 7X10X16

Needle Bearing Inner Ring; 7MM Bore; 10MM Outside Diameter; 16MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

IR 7X10X16

BDI部件号
1303136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570324525
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 7MM Bore; 10MM Outside Diameter; 16MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新