INA
INA
IR190X210X50-XL
INA INA
描述
INA IR190X210X50-XL ; 轴承配件/轴承内圈
Needle Bearing Inner Ring; 190MM Bore; 210MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
IR190X210X50-XL
BDI部件号
1174047
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IR190X210X50-XL/p/1174047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802043792
重量 / Kilogram
2.37
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR190X210X50
重量/磅
5.314
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 190MM Bore; 210MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米