IR50X60X20-IS1-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE55OHhNRFV3TlRZNE9ESTFNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjcwNDUyMWQxYjgyYTk0ZTA3NjU1MWJlY2E2ZjA2N2M2ZmM0OGMxMDQxZTBhMjdkNmQ3N2NiNjdjZjY5ZDQy
1411679 非推力滚针轴承 

INA INA

IR50X60X20-IS1-XL

描述

INA IR50X60X20-IS1-XL

Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 60MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

IR50X60X20-IS1-XL

BDI部件号
1411679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802423709
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR50X60X20
重量/磅
0.284
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 60MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新