IRR-4-1/2-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMIRACEXX-IRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd6Tnk4eE1EazFPVGszTWpJM01ERXhNQzlKVGtSVFRVbFNRVU5GV0ZoZlNWSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhMWE3NTc3ZGU2ODc4OGEwODk3MjU3YWE4ODRlNGFkYWRhM2VlOWE5MTQyZDMzYzIyNmRmZGVkMzM2NzMxYWE
20525402 非推力滚针轴承 

SMITH BEARING SMITH BEARING

IRR-4-1/2-1

描述

SMITH BEARING IRR-4-1/2-1

Needle Bearing Inner Ring; 4-1/2" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

IRR-4-1/2-1

BDI部件号
20525402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041230422
重量 / Kilogram
2.463
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 52100 Bearing Steel | Oil Hole and Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
5.43
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 4-1/2" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新