对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

IRT3220-1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-IRB-IRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd4WVM4eE1EZ3pOekF3TXpNd05EazVNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlNWSkNYMGxTVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjYjA4MzhjZGRkNTcwMmNiYWFmNmU3NGU3Y2I4MTMyZTNkOGUyOTJlZjI3OTlkOGY0MWQxNzcwZDEzZmI2ZDM
514994 非推力滚针轴承 

IKO IKO

IRT3220-1

描述

IKO IRT3220-1

Needle Bearing Inner Ring; 32MM Bore; 38MM Outside Diameter; 20.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

IRT3220-1

BDI部件号
514994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557033100
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IRT3220-1
重量/磅
0.115
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 32MM Bore; 38MM Outside Diameter; 20.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
宽度
0.807 英寸 | 20.5 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新