JHTT-1618-OH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobE55OHhNRFF4T0RZNE5ETTJNamM0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmIyZWMwM2ZlMmFiZDM1ODdiYzE3ZWQyNjBiOGExYjE5M2Y2MTIzYThkZTQxZGE3ZWYwMjFlNjA5ZDMyNTlkYg
1087320 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

JHTT-1618-OH

描述

KOYO JHTT-1618-OH

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

JHTT-1618-OH

BDI部件号
1087320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790199943
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
JHTT-1618-OH
重量/磅
0.111
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新