KOYO
KOYO
JR140X160X50
KOYO KOYO
描述
KOYO JR140X160X50
Needle Bearing Inner Ring; 140MM Bore; 160MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
JR140X160X50
BDI部件号
1087346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/JR140X160X50/p/1087346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790270512
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | High Carbon Chrome Steel Bearing Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
2.20462
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 140MM Bore; 160MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米