KOYO
KOYO
JR22X26X16
KOYO KOYO
描述
KOYO JR22X26X16
Needle Bearing Inner Ring; 22MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
JR22X26X16
BDI部件号
1087376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/JR22X26X16/p/1087376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790270567
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.042
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 22MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米