JR70X80X54 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1087413-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoa01pOHhNRFU0TnpFM05URTVNRFUxT0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0TnpReE0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ODE0NjcwY2ZhNDc0YWJlOWJhMmQ1ODA1MjdlYzllOTllNzI3ZGE4Mjg5MDdiZjBmNzU3N2JmNzkxMTMzNTY1
1087456 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

JR70X80X54

描述

KOYO JR70X80X54

Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 54MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

JR70X80X54

BDI部件号
1087456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790187018
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | High Carbon Chrome Steel Bearing Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
1.10231
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 54MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新