K 25X31X17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM015OHhNREkwTVRNME5EZ3pNVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmI5NzRkYmZmM2UzZTA0NThkNGI4NDcyYzcwMzgxYTJiZjQ3MTllODhlMmNhODAzMTg5NzZhZDMxZjFkYzBiMQ
1303227 非推力滚针轴承 

SKF SKF

K 25X31X17

描述

SKF K 25X31X17

Needle Bearing Roller Assembly; 25MM Bore; 31MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K 25X31X17

BDI部件号
1303227

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570194647
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 25MM Bore; 31MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新