对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

K-26 X 30 X 22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWmk4eE1EYzNNRGc1TXpJd09UWXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmE2ZDc0NzQzZDViNTQ1M2NkNDE2OTNiMzlhNzBkNGQ1MzkyY2RmYjZiODJiY2FiMTU3NDMwNTIyYWU3ZTZj
200463 非推力滚针轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

K-26 X 30 X 22

描述

CONSOLIDATED BEARING K-26 X 30 X 22

Needle Bearing Roller Assembly; 26MM Bore; 30MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K-26 X 30 X 22

BDI部件号
200463

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075022545
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K-26 X 30 X 22
重量/磅
0.04
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 26MM Bore; 30MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新