K 35X40X27 TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-ASSY-TN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoak9DOHhNREkwTVRNME5USXlORGN6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZWRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZhMzJmMmZjOTgwZDI1MGE5ZTdhOWQ4ZjM5YzdiYjJkNTBmNGM4MTVkNmVhYjJjZjEzMzhkM2E3NGVkMTk5YTI
1422852 非推力滚针轴承 

SKF SKF

K 35X40X27 TN

描述

SKF K 35X40X27 TN

Needle Bearing Roller Assembly; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K 35X40X27 TN

BDI部件号
1422852

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Glass Fibre Reinforced Polyamide 66 Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新