

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
K-45 X 60 X 40
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING K-45 X 60 X 40
Needle Bearing Roller Assembly; 45MM Bore; 60MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K-45 X 60 X 40
BDI部件号
200565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-45-X-60-X-40/p/200565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075023511
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K-45 X 60 X 40
重量/磅
0.52
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 45MM Bore; 60MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米