K 70X76X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTmk4eE1EYzNNRE0zTlRJeE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2MjA2NDgyZGJiZDQxOGI0YmQ5N2FiMWNmYjM5ZTU0MmU5MDU2NWYyZGI0MGE3YmVhYTc3Njg5MDA5ZDdlYTI
1422875 非推力滚针轴承 

SKF SKF

K 70X76X20

描述

SKF K 70X76X20

Needle Bearing Roller Assembly; 70MM Bore; 76MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K 70X76X20

BDI部件号
1422875

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.15653
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 70MM Bore; 76MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新