https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTmk4eE1EYzNNRE0zTlRJeE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2MjA2NDgyZGJiZDQxOGI0YmQ5N2FiMWNmYjM5ZTU0MmU5MDU2NWYyZGI0MGE3YmVhYTc3Njg5MDA5ZDdlYTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTmk4eE1EYzNNRE0zTlRJeE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2MjA2NDgyZGJiZDQxOGI0YmQ5N2FiMWNmYjM5ZTU0MmU5MDU2NWYyZGI0MGE3YmVhYTc3Njg5MDA5ZDdlYTI
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
K 75X81X30
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING K 75X81X30
Needle Bearing Roller Assembly; 75MM Bore; 81MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K 75X81X30
BDI部件号
1466991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-75X81X30/p/1466991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage | Radial Roller
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 75MM Bore; 81MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
3.189 英寸 | 81 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米