K110X118X30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05TOHhNRE16T1RVeE5EVXhOVFE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdmMTJiMjZmMGU5ODA3NDQxZTIxODRkODdlNmQ1Y2RjZDQ1M2E5MzJjN2IyYjgyMGEyMGNhMTViODkyZWYyZg
1221030 非推力滚针轴承 

NTN NTN

K110X118X30

描述

NTN K110X118X30 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly; 110MM Bore; 118MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

NTN K110X118X30

BDI部件号
1221030

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.217
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 110MM Bore; 118MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
4.646 英寸 | 118 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新