https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTmk4eE1EYzNNRE0zTlRJeE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2MjA2NDgyZGJiZDQxOGI0YmQ5N2FiMWNmYjM5ZTU0MmU5MDU2NWYyZGI0MGE3YmVhYTc3Njg5MDA5ZDdlYTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTmk4eE1EYzNNRE0zTlRJeE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2MjA2NDgyZGJiZDQxOGI0YmQ5N2FiMWNmYjM5ZTU0MmU5MDU2NWYyZGI0MGE3YmVhYTc3Njg5MDA5ZDdlYTI
KOYO
KOYO
K12X15X13
KOYO KOYO
描述
KOYO K12X15X13
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K12X15X13
BDI部件号
1407641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K12X15X13/p/1407641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790268724
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage | Radial Roller
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.009
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米