https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneVppOHhNRFV4Tnpnek1EQTNORE01T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZTJkZGU2ZDQ2NDI0OTVhNmQ1NzJiYzY2NTQyYzJkNzI1NTg5YWI3MTczYTJkMjc0NDkwYjdlOGM4Mzc0ZTI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneVppOHhNRFV4Tnpnek1EQTNORE01T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZTJkZGU2ZDQ2NDI0OTVhNmQ1NzJiYzY2NTQyYzJkNzI1NTg5YWI3MTczYTJkMjc0NDkwYjdlOGM4Mzc0ZTI3
INA
INA
K145X153X26-A/-2-4
INA INA
描述
INA K145X153X26-A/-2-4
Needle Bearing Roller Assembly; 145MM Bore; 153MM Outside Diameter; 26MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K145X153X26-A/-2-4
BDI部件号
24584906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K145X153X26-A--2-4/p/24584906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802845983
重量 / Kilogram
0.267
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.5883
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 145MM Bore; 153MM Outside Diameter; 26MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
5.709 英寸 | 145 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
6.024 英寸 | 153 毫米