NTN
NTN
K25X33X24.4X
NTN NTN
描述
NTN K25X33X24.4X
Needle Bearing Roller Assembly; 25MM Bore; 33MM Outside Diameter; 24.4MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K25X33X24.4X
BDI部件号
1221140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K25X33X24-4X/p/1221140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359093292
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.046
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 25MM Bore; 33MM Outside Diameter; 24.4MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
1.299 英寸 | 33 毫米
宽度
0.961 英寸 | 24.4 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米