K60X66X33-ZW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnd01DOHhNRFU0TnpFNE5USXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDBGVFUxbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yzg0YmQ3ZDMxYzZiZDMxYmZjMmI1MGQzNDExMjQxOWY3NjlkYTI0MWJhYzk4MzU3Njg1MTliNmVlNjVmMDk0ZQ
1174348 非推力滚针轴承 

INA INA

K60X66X33-ZW

描述

INA K60X66X33-ZW

Needle Bearing Roller Assembly; 60MM Bore; 66MM Outside Diameter; 33MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K60X66X33-ZW

BDI部件号
1174348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802696486
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage | Modified Internal Design
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K60X66X33ZWA
重量/磅
0.229
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 60MM Bore; 66MM Outside Diameter; 33MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
2.598 英寸 | 66 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新