K75X83X40-ZW/0-7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneVppOHhNRFV4Tnpnek1EQTNORE01T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZTJkZGU2ZDQ2NDI0OTVhNmQ1NzJiYzY2NTQyYzJkNzI1NTg5YWI3MTczYTJkMjc0NDkwYjdlOGM4Mzc0ZTI3
1181190 非推力滚针轴承 

INA INA

K75X83X40-ZW/0-7

描述

INA K75X83X40-ZW/0-7

Needle Bearing Roller Assembly; 75MM Bore; 83MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K75X83X40-ZW/0-7

BDI部件号
1181190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802368307
重量 / Kilogram
0.214
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.47179
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 75MM Bore; 83MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
3.268 英寸 | 83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新