INA
INA
K80X88X46-ZW-A/0-7
INA INA
描述
INA K80X88X46-ZW ; 轴承/直线轴承
Needle Bearing Roller Assembly; 80MM Bore; 88MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K80X88X46-ZW
BDI部件号
15092191
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K80X88X46-ZW-A-0-7/p/15092191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643172783
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.5732
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 80MM Bore; 88MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
3.465 英寸 | 88 毫米