K8X11X13F https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1087578-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnek1pOHhNREEyTnpFNE1qYzBOelkzT0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0TnpVM09GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYWFiZThkMTI2ZWEzZWZlZmM2YzU3YzIyZmVhYjQ0MzUzM2E5YTU2YzEzM2MxNDM4MGY4MGNhNGRhYmI1YjRi
1407712 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

K8X11X13F

描述

KOYO K8X11X13F

Needle Bearing Roller Assembly; 8MM Bore; 11MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K8X11X13F

BDI部件号
1407712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269257
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class; 5.78N Static Load Rating; 5.22N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.00661
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 8MM Bore; 11MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新