https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-KBK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa01TOHhNRE16T1RVeE5URTNNRGcwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMEpMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzA4OWY1YzFmNzE0MGIyZDZiOWI0NDI3N2VjMWFlZTZlY2E2NmE4NWVlMTUyMTE3ZDQ1MjYyNzJlZDBlMWYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-KBK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa01TOHhNRE16T1RVeE5URTNNRGcwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMEpMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzA4OWY1YzFmNzE0MGIyZDZiOWI0NDI3N2VjMWFlZTZlY2E2NmE4NWVlMTUyMTE3ZDQ1MjYyNzJlZDBlMWYx
NTN
NTN
KBK12X15X16.6V1
NTN NTN
描述
NTN KBK12X15X16.6V1
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 16.6MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
KBK12X15X16.6V1
BDI部件号
1221338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/KBK12X15X16-6V1/p/1221338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359694918
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Special Version | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.0056
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 16.6MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.654 英寸 | 16.6 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米