KBK18X22X23.8X1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-KBK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa01TOHhNRE16T1RVeE5URTNNRGcwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMEpMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzA4OWY1YzFmNzE0MGIyZDZiOWI0NDI3N2VjMWFlZTZlY2E2NmE4NWVlMTUyMTE3ZDQ1MjYyNzJlZDBlMWYx
1221357 非推力滚针轴承 

NTN NTN

KBK18X22X23.8X1

描述

NTN KBK18X22X23.8X1

Needle Bearing Roller Assembly; 18MM Bore; 22MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

KBK18X22X23.8X1

BDI部件号
1221357

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.016
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 18MM Bore; 22MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新