KJ37X42X27S https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05TOHhNRE16T1RVeE5EVXhOVFE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdmMTJiMjZmMGU5ODA3NDQxZTIxODRkODdlNmQ1Y2RjZDQ1M2E5MzJjN2IyYjgyMGEyMGNhMTViODkyZWYyZg
17147678 非推力滚针轴承 

NTN NTN

KJ37X42X27S

描述

NTN KJ37X42X27S

Needle Bearing Roller Assembly; 37MM Bore; 42MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

KJ37X42X27S

BDI部件号
17147678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359087130
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.041
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 37MM Bore; 42MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
1.457 英寸 | 37 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新