KOYO
KOYO
KOYO(TIM) IR-3024
KOYO KOYO
描述
KOYO(TIM) IR-3024 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Inner Ring; 1-7/8" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1.515" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
IR-3024
BDI部件号
1087190
详情
217.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/KOYO(TIM)-IR-3024/p/1087190
单价(不含税)
¥217.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790208362
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR-3024
重量/磅
0.319
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 1-7/8" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1.515" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
宽度
1.515 英寸 | 38.481 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米