KT 808830 C3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnd1ppOHhNRGd6TnpBd016WTJOVFF6T0M5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZTMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyYjk2ZDgxMWEyYmUzOTMzZGVmZTU3YmI3OTMxMWFhMzkwYjRhOGQyYWQxZWIwMmRlMmFiMTg2NmVlYjQ2N2Q
23285032 非推力滚针轴承 

IKO IKO

KT 808830 C3

描述

IKO KT 808830 C3

Needle Bearing Roller Assembly; 80MM Bore; 88MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

KT 808830 C3

BDI部件号
23285032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557035852
重量 / Kilogram
0.149
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
C3 Clearance
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
KT808830C3
重量/磅
0.328
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 80MM Bore; 88MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
3.465 英寸 | 88 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新