KT698NC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-KTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMU15OHhNRGd6TnpBd05EUXhPVEV3TWk5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZTMVJPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NzBmYmM3ZGZmM2IxODgzMzdiOTkwZDk1MWZiMTk5YzNkM2FhNjUyMzVmNzI4ODQxYTc1NmJjNTRlNTliZjk2
18203033 非推力滚针轴承 

IKO IKO

KT698NC3

描述

IKO KT698NC3

Needle Bearing Roller Assembly; 6MM Bore; 9MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

KT698NC3

BDI部件号
18203033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557033544
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
C3 Clearance | Synthetic Resin Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
KT698NC3
重量/磅
0.002
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 6MM Bore; 9MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.354 英寸 | 9 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新