LRB364424 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-LRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhrWWk4eE1EZ3pOekF3TmpNNE5URTRNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRGSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI1MmY1MDBmM2NjYWViOWMzNGM3NGU3YjY3NDQwZTE0OWQ0N2YxNWZhNGUzMjY1NGI0Mzg4ODg3OGM4YTMxNGQ
515533 非推力滚针轴承 

IKO IKO

LRB364424

描述

IKO LRB364424

Needle Bearing Inner Ring; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

LRB364424

BDI部件号
515533

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557039782
重量 / Kilogram
0.375
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
LRB364424
重量/磅
0.827
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新