IKO
IKO
LRB445228
IKO IKO
描述
IKO LRB445228
Needle Bearing Inner Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
制造商部件号
LRB445228
BDI部件号
515538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/LRB445228/p/515538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557039836
重量 / Kilogram
0.529
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
LRB445228
重量/磅
1.168
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米