IKO
IKO
LRT32035080
IKO IKO
描述
IKO LRT32035080
Needle Bearing Inner Ring; 320MM Bore; 350MM Outside Diameter; 80MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
LRT32035080
BDI部件号
515650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/LRT32035080/p/515650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557042164
重量 / Kilogram
9.58
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
LRT32035080
重量/磅
21.164
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 320MM Bore; 350MM Outside Diameter; 80MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米