M-20201 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-FC-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNE5DOHhNRFUxTmpjeE5EUXhPREl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFpEWDBSRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWM1NTAxNTk5MDRlYTk1MmVlMGJiMjk5MzRlZjc3MDNiZTY4YmVlZWRiZWIzM2Y5MTI2OGM5OTMxZjM1ODZiNg
1087764 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

M-20201

描述

KOYO M-20201

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

M-20201

BDI部件号
1087764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790187476
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
M-20201
重量/磅
0.162
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新