MCG MI-54 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-MI-48-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhoWlM4eE1EazFNemc0TlRrME1UYzVNQzlKVGtSTlEwZENVa2RZV0ZoZlRVbGZORGhmTURGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYWI2N2Q3OTlkYzY3MzNmYjQyNGVmODRiNmQwOTI5NjkwMjAwMmUzNTEwYWViZjE1YzJjMjlmYjhlZmVkMzE5
345364 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MCG MI-54

描述

MCG MI-54 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Inner Ring; 3-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

MI 54

BDI部件号
345364

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166000820
重量 / Kilogram
0.934
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MI-54
制造商内部编号
0005400000
重量/磅
2.04
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 3-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新