CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
MI-50
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING MI-50
Needle Bearing Inner Ring; 3-1/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
制造商部件号
MI-50
BDI部件号
201453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MI-50/p/201453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075033008
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MI-50
重量/磅
1.88
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 3-1/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米