MI-62 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE55OHhNRFV3TlRZNE9ESTFNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjcwNDUyMWQxYjgyYTk0ZTA3NjU1MWJlY2E2ZjA2N2M2ZmM0OGMxMDQxZTBhMjdkNmQ3N2NiNjdjZjY5ZDQy
201460 非推力滚针轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

MI-62

描述

CONSOLIDATED BEARING MI-62

Needle Bearing Inner Ring; 3-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

MI-62

BDI部件号
201460

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075033053
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MI-62
重量/磅
3.25
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 3-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新