MI 72 N https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-MI-72-N-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcyT1M4eE1EazFNemc1TVRRM09UVTRNaTlKVGtSTlEwZENVa2RZV0ZoZlRVbGZOekpmVGw4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYmVhNTQ1MGQ3YTdlN2M1MjY0OTU5MGJjODk5ZDM3NDJlYWMyYzFjZWU5ZjhmMWRlMjJkM2RkZGIxMmM0OTRl
345377 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MI 72 N

描述

MCGILL MI 72 N

Needle Bearing Inner Ring; 4-1/2" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

MI 72 N

BDI部件号
345377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166000936
重量 / Kilogram
2.545
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Narrow Width | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MI-72-N
制造商内部编号
0007230000
重量/磅
5.43
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 4-1/2" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新