https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-MI-88-N-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmcxTVM4eE1EazFNemt3TmpNMU5qSTFOQzlKVGtSTlEwZENVa2RZV0ZoZlRVbGZPRGhmVGw4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjlhZWQ2ZDQ3NTM0ZTg4NDYyMDQ1MjIzOTIwMjQ3NmI5MTM4YjQzNDZlZmFkNGM5MGIzNjI2MWY5Mjc4NjY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-MI-88-N-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmcxTVM4eE1EazFNemt3TmpNMU5qSTFOQzlKVGtSTlEwZENVa2RZV0ZoZlRVbGZPRGhmVGw4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjlhZWQ2ZDQ3NTM0ZTg4NDYyMDQ1MjIzOTIwMjQ3NmI5MTM4YjQzNDZlZmFkNGM5MGIzNjI2MWY5Mjc4NjY4
MCGILL
MCGILL
MI 88 N
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MI 88 N
Needle Bearing Inner Ring; 5-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
制造商部件号
MI 88 N
BDI部件号
347247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MI-88-N/p/347247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166000998
重量 / Kilogram
3.048
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Narrow Width | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MI-88-N
制造商内部编号
0008830000
重量/磅
6.3
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 5-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米