347254 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MR 1466

描述

MCGILL MR 1466

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1.502" Bore; 2.322" Outside Diameter; 1.248" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

MR 1466

BDI部件号
347254

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 22

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166068202
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商内部编号
5501466000
重量/磅
0.61
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1.502" Bore; 2.322" Outside Diameter; 1.248" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.322 英寸 | 58.979 毫米
孔径
1.502 英寸 | 38.151 毫米
宽度
1.248 英寸 | 31.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新