MCGILL
MCGILL
MR 1467 YH
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 1467 YH
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1.292" Bore; 1.937" Outside Diameter; 1.123" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR 1467 YH
BDI部件号
347257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-1467-YH/p/347257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166068257
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商内部编号
5501467940
重量/磅
0.4
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1.292" Bore; 1.937" Outside Diameter; 1.123" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.123 英寸 | 28.524 毫米
外径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
孔径
1.292 英寸 | 32.817 毫米