MCGILL
MCGILL
MR 20/MI 16 BULK
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 20/MI 16 BULK
Needle Bearing; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR 20/MI 16 BULK
BDI部件号
333172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-20-MI-16-BULK/p/333172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166065829
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
MR-20/MI-16
制造商内部编号
5452000049
重量/磅
0.44
详细描述
Needle Bearing; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米