MR 24 RSS/MI 20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-333628-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnNE9TOHhNRFUyTmpBeU1qVXlPVEExTkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNek16TmpJNFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjdiNzkxODVmNjQ2MjZkMGMyY2RmZmM3YjcxMGE3MTAzNjU2NDI2MjM5OTQzMjEzOWViYTMzYmNhMWNmZTU5ZQ
333628 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MR 24 RSS/MI 20

描述

MCGILL MR 24 RSS/MI 20

Needle Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

MR 24 RSS/MI 20

BDI部件号
333628

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166120450
重量 / Kilogram
0.279
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
MR-24-RSS/MI-20
制造商内部编号
5452450061
重量/磅
0.57
详细描述
Needle Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新