MCGILL
MCGILL
MR 26 RSS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 26 RSS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-5/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR 26 RSS
BDI部件号
345579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-26-RSS/p/345579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 48 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166066604
重量 / Kilogram
0.207
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MR-26-RSS
制造商内部编号
5452650000
重量/磅
0.42
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-5/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米