MR 44 N DS3 BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-347334-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneFlTOHhNRFUyTmpVMU1ESTFOelk1TkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNelEzTXpNMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjlmMjYxYTNkZmE0NGE1NmVhNjgzOGFhMDA1NzlhNTVhZTQ0MzI4NGMxODNmYzc4MjcwOWI0MWMzODRiNTRjNg
347334 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MR 44 N DS3 BULK

描述

MCGILL MR 44 N DS3 BULK

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

MR 44 N DS3 BULK

BDI部件号
347334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166067953
重量 / Kilogram
1.485
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Narrow Width | Duplex Mounting | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MR-44-N-DS3-BULK
制造商内部编号
5454462009
重量/磅
3.27
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新