MCGILL
MCGILL
MR 56/MI 48 BULK
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 56/MI 48 BULK
Needle Bearing; 3" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR 56/MI 48 BULK
BDI部件号
333185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-56-MI-48-BULK/p/333185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166100858
重量 / Kilogram
1.789
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
MR-56/MI-48-BULK
制造商内部编号
5405600145
重量/磅
3.94
详细描述
Needle Bearing; 3" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米