https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-21446523-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk9DOHhNRFUyTmpVMU5EVTFNRE13TWk5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNakUwTkRZMU1qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTgxOWM0M2Y3Mzc2NWU5ZjcwMjY1MWQ1YWY5OWVhNzI2OWY1Y2Q3MWQ4YjJhMjllNjllY2RmOWM1MDk2OTZmMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-21446523-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk9DOHhNRFUyTmpVMU5EVTFNRE13TWk5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNakUwTkRZMU1qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTgxOWM0M2Y3Mzc2NWU5ZjcwMjY1MWQ1YWY5OWVhNzI2OWY1Y2Q3MWQ4YjJhMjllNjllY2RmOWM1MDk2OTZmMA
MCGILL
MCGILL
MR 80/MI 64
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 80/MI 64
Needle Bearing; 4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR 80/MI 64
BDI部件号
21446523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-80-MI-64/p/21446523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.52
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
MR-80/MI-64
制造商内部编号
5408000193
重量/磅
12.16
详细描述
Needle Bearing; 4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米